Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauzaunständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bauzaunständer (Art. 3b150)
Modellbeispiel: Bauzaunständer (Art. 3b150)
Modellbeispiel: Bauzaunständer (Art. 3b150)
Modellbeispiel: Bauzaunständer (Art. 3b150)
Modellbeispiel: Bauzaunständer (Art. 3b150)
Artikel-Nr.:
     328-3b150
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384703707
Suchbegriffe:
Bauzaun-Ständer
bauzaun ständer
Unser Bauzaunständer ist die perfekte Lösung für Ihre Baustelle. Mit einer Höhe von 850 mm und einer Standbreite von 800 mm bietet er eine stabile und sichere Unterstützung für Ihren Bauzaun. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl ist er besonders langlebig und robust. Mit einer Tiefe von 120 mm nimmt er nur wenig Platz ein, sodass er ideal für enge Baustellen geeignet ist.

  • Höhe: 850 mm
  • Tiefe: 120 mm
  • Standbreite: 800 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
850 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Standbreite:
800 mm
Tiefe:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Baugerät, Mobilzaun, Baustellenzaun, Bauzaunfeld, Schrankenzaun, Mobilzäune, Baustellenzäune, Bauzäune, Schake, Mobilzaunständer, Müba
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 53,05*
€ 68,30*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 52,86*
€ 68,33*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 53,35*
€ 78,62*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,51*
€ 84,43*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 32,72*
€ 86,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 2.284,67*
Zubehör
Schake
ab € 2.824,68*
Zubehör
Schake
3B211-SET1
ab € 2.380,15*
Zubehör
Schake
3B211-SET3
ab € 2.880,84*
Zubehör
Schake
3B2035LH
ab € 59,51*
Zubehör
Schake
3B2036H
ab € 80,22*
Zubehör
Schake
3B1230
ab € 63,14*
Zubehör
Schake
3B211K-SET1
ab € 2.426,50*
Zubehör
Schake
3B211K-SET3
ab € 2.958,99*
Zubehör
Schake
ab € 444,98*
Zubehör
Schake
ab € 470,36*
Zubehör
Schake
3B1236H
ab € 69,84*
Zubehör
Schake
3B2036
ab € 78,68*
Zubehör
Schake
3B2036-500
ab € 84,20*
Zubehör
Schake
3B620
ab € 58,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.