Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temka Flexipoller® - Ping Pong™ Post #14281-FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Orange Sign- Ø 78 mm, mit Gewinde, Höhe 700 mm, überfahrbar, Art. 34828
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Orange Sign- Ø 78 mm, mit Gewinde, Höhe 700 mm, überfahrbar, Art. 34828
Technische Ansicht: Absperrpfosten -Elasto Orange Sign- Ø 78 mm, mit Gewinde, Höhe 700 mm, überfahrbar, Art. 34828
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Orange Sign- mit Kettenadapter, Art. 34828 (Adapter im Lieferumfang nicht enthalten)
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Orange Sign- mit Parkplatzschild, Art. 34828 (Schild im Lieferumfang nicht enthalten)
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Orange Sign- (Art. 34828), keine Beschädigungen am PKW
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Orange Sign- (Art. 34828), komplett überfahrbar
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Orange Sign-, überfahrbar, Art. 34828
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Orange Sign-, überfahrbar, Art. 34828
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Orange Sign- (Art. 34828), richtet sich selbststtätig wieder auf
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Orange Sign-, Art. 34828, vollständig wieder aufgerichtet
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Orange Sign-, überfahrbar, Art. 34828
Artikel-Nr.:
     6922-61456-D57-14281-FP
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     14281-FP
EAN/GTIN:
     4250410178110
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Farbe: orange / Color: orange; H=700 mm, Ø 180/75 mm, 1,0 kg, PUR; 3 Reflexfolien-weiss / white reflect (RA2); ohne Befestigungsmaterial / without fastening
... > Lager 6922 > Temka > Temka
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 15,24*
€ 22,16*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 17,72*
€ 29,58*
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 27,36*
€ 38,11*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 10,08*
Zubehör
Temka
ab € 3,30*
Zubehör
Temka
13459S4
ab € 4,39*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,68*
Zubehör
Temka
ab € 13,48*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,12*
Zubehör
Temka
ab € 7,92*
Zubehör
Temka
13174HH
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.