Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ping Pong Pfosten orange 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexipoller ohne Befestigungmaterial 700 mm
Flexipoller ohne Befestigungmaterial 700 mm
Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-temka14281FP
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     14281FP
EAN/GTIN:
     4250410178110
Suchbegriffe:
absperren
Absperrpfosten
Absperrtechnik
Flexipfosten

Der Ping Pong Pfosten ist die preiswerte Alternative zum Ping Pong Pfosten und geeignet für wirtschaftliche temporäre Absperrungen.

Produktbeschreibung:

  • Pfosten aus Polyurethan
  • mit M36 Gewinde zur Aufnahme von Öse und Schildern
  • reflektierende Streifen Typ RA 2
  • mit 4 Schraublöchern

Die Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
75 mm
Gewicht:
1 kg
Höhe:
700 mm
Typ:
Absperrpfosten
Weitere Suchbegriffe: Kettenpfosten, Kettenpfostenset, Temka
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 18,60*
€ 22,09*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 33,17*
€ 38,17*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 110,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 4,02*
Zubehör
Temka
13459S4
ab € 5,38*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,40*
Zubehör
Temka
13174HH
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.