Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschraube zur Montage aller Temposchwellen, Leitschwellen, Flexipfosten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56191
56191
Artikel-Nr.:
     164-56191
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     13159SZ
EAN/GTIN:
     4250410115917
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Schlüsselschraube mit Dübel 10/105 mm
Bohr-Ø: 16 mm
Bohrtiefe: ca. 92 mm
Zur Montage aller Temposchwellen,
Leitschwellen und Flexipfosten.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2898
Außen Ø:
10 mm
Länge:
105 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
56
€ 6,95*
ab € 1,12*
€ 1,66*
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 2,41*
€ 4,32*
22 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 13,18*
€ 18,94*
6 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 13,71*
€ 19,65*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 3,06*
Zubehör
Temka
ab € 2,22*
Zubehör
Temka
ab € 4,39*
Zubehör
Temka
15408F2
ab € 7,35*
Zubehör
Temka
ab € 16,97*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.