Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-16961-D44-R708 212 3 Herst.-Nr.: R708 212 3 EAN/GTIN: 4049002012242 |
| |
|
| | |
| Spezialzange mit Längenanshclag zum qualitativ hochwertigen, beschädigungsfreien Abisolieren und Abmanteln aller Elektroeinzel- und Mehrleiterkabel von 0,03 bis 16mm², einsetzbar unabhängig von der Festigkeit des Isolationsmaterials, kein Quetschen oder Deformieren der Kabelenden durch Spezialschneidverfahren, austauschbare Formmesser für verschiedene Kabelquerschnitte, auch kundenspezifische Sonderabmessungen möglich, automatische Rückführung der Abisoliermesser in die Ausgangsstellung, ergonomische und rutschfeste 2k-Griffe, geringe Griffweite, incl. Messer für Spezialkabel mit Isolation aus Teflon® und Kaptonfolie, AWG 20-10, Maße Abisolierstellen Ø 1.00mm / Ø 1.20mm, Ø 1.40mm / Ø 1.80mm, Ø 2.40mm / Ø 2.80mm, Made in Germany Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 108 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,89* | € 101,15* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 86,95* | € 107,76* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 85,54* | € 111,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 99,10* | € 122,42* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 110,67* | € 135,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|