Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange für Spezialkabel mit Isolation aus PTFE und Kapton®-folie AWG 20 / AWG 18 / AWG 16 / AWG 14 / AWG 12 / AWG 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisolierzange für Spezialkabel mit Isolation aus PTFE und Kapton®-folie AWG 20 / AWG 18 / AWG 16 / AWG 14 / AWG 12 / AWG 10
Abisolierzange für Spezialkabel mit Isolation aus PTFE und Kapton®-folie AWG 20 / AWG 18 / AWG 16 / AWG 14 / AWG 12 / AWG 10
Abisolierzange für Spezialkabel mit Isolation aus PTFE und Kapton®-folie AWG 20 / AWG 18 / AWG 16 / AWG 14 / AWG 12 / AWG 10
Abisolierzange für Spezialkabel mit Isolation aus PTFE und Kapton®-folie AWG 20 / AWG 18 / AWG 16 / AWG 14 / AWG 12 / AWG 10
Artikel-Nr.:
     CK77V-7082123
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     7082123
EAN/GTIN:
     4049002012242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
  • Spezialzange mit Längenanschlag zum qualitativ hochwertigen, beschädigungsfreien Abisolieren und Abmanteln von Elektroeinzel- und Mehrleiterkabel
  • einsetzbar unabhängig von der Festigkeit des Isolationsmaterials
  • kein Quetschen oder Deformieren der Kabelenden durch patentiertes Abisolierverfahren
  • auf den jeweiligen Leiterquerschnitt hochpräzise abgestimmte Formmesser
  • kundenspezifische Sonderausführungen möglich
  • automatische Rückführung der Abisoliermesser in die Ausgangsstellung
  • Zange brüniert, mit ergonomischen 2K-Griffen
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
708 212 3
EAN:
4049002012242
Gewicht:
500 g
Abmessung:
200 mm
Abisolieren:
AWG 20 / AWG 18 / AWG 16 / AWG 14 / AWG 12 / AWG 10
Maße Abisolierstellen:
Ø 1,0 mm / Ø 1,2 mm / Ø 1,4 mm / Ø 1,8 mm / Ø 2,4 mm / Ø 2,8 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,15*
€ 120,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.