Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierer; ØLeitg: 1mm,1,2mm,1,4mm,1,8mm,2,4mm,2,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolierzange für Spezialkabel mit Isolation aus PTFE und Kapton®-folie AWG 20 / AWG 18 / AWG 16 / AWG 14 / AWG 12 / AWG 10
Abisolierzange für Spezialkabel mit Isolation aus PTFE und Kapton®-folie AWG 20 / AWG 18 / AWG 16 / AWG 14 / AWG 12 / AWG 10
Abisolierzange für Spezialkabel mit Isolation aus PTFE und Kapton®-folie AWG 20 / AWG 18 / AWG 16 / AWG 14 / AWG 12 / AWG 10
Abisolierzange für Spezialkabel mit Isolation aus PTFE und Kapton®-folie AWG 20 / AWG 18 / AWG 16 / AWG 14 / AWG 12 / AWG 10
Artikel-Nr.:
     2805-REN.7082123
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     708 212 3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Hersteller: RENNSTEIG
Leitungsgröße: 20AWG;18AWG;16AWG;12AWG;14AWG;10AWG
Werkzeug-Typ: Abisolierer
Länge des Werkzeugs: 200mm
Abisolierten Leitung-Art: rund;mehradrig
Werkzeuge zur Bearbeitung von Leitungen: for cables with PTFE insulation;for cables with Kapton® insulation
Leitungsaußendurchmesser: 1,4mm;2,4mm;1,8mm;2,8mm;1,2mm;1mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
107 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,89*
€ 101,15*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,95*
€ 107,76*
30 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 85,55*
€ 111,51*
Frei Haus
ab € 99,10*
€ 122,42*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 110,67*
€ 135,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,73*
€ 161,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,70*
€ 159,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,61*
€ 159,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,79*
€ 152,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,48*
€ 145,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,67*
€ 131,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.