Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange für PTFE-Draht, 0,03-16 mm², AWG 20-10, L 200 mm, 500 g, 708 212


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolierzange für PTFE-Draht, 0,03-16 mm², AWG 20-10, L 200 mm, 500 g, 708 212
Abisolierzange für PTFE-Draht, 0,03-16 mm², AWG 20-10, L 200 mm, 500 g, 708 212
Artikel-Nr.:
     4502-20L6648
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     708 212 3
EAN/GTIN:
     4049002012242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Spezialzange, 708 212 3, Rennsteig Werkzeuge Spezialzange mit Längenanshclag zum qualitativ hochwertigen, beschädigungsfreien Abisolieren und Abmanteln aller Elektroeinzel- und Mehrleiterkabel von 0,03 bis 16mm², einsetzbar unabhängig von der Festigkeit des Isolationsmaterials, kein Quetschen oder Deformieren der Kabelenden durch Spezialschneidverfahren, austauschbare Formmesser für verschiedene Kabelquerschnitte, auch kundenspezifische Sonderabmessungen möglich, automatische Rückführung der Abisoliermesser in die Ausgangsstellung, ergonomische und rutschfeste 2k-Griffe, geringe Griffweite, incl. Messer für Spezialkabel mit Isolation aus Teflon® und Kaptonfolie, AWG 20-10, Maße Abisolierstellen Ø 1.00mm / Ø 1.20mm, Ø 1.40mm / Ø 1.80mm, Ø 2.40mm / Ø 2.80mm, Made in Germany
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abisolierzange
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20-10
Geeignet für:
PTFE-Draht
Länge:
200 mm
Leiterquerschnitt:
0,03-16 mm²
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.5 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange rennsteig, abisolierzange, abisolierzange 16mm², Werkzeuge, Abmantelungswerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Handwerkzeug, Zange
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
108 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,89*
€ 101,15*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,95*
€ 107,76*
31 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 85,54*
€ 111,51*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 99,10*
€ 122,42*
€ 5,90*
ab € 110,67*
€ 135,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,42*
€ 145,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,58*
€ 143,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,39*
€ 137,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,79*
€ 131,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.