Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 381-R-708 212 3 Herst.-Nr.: 708 212 3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich. Spezialzange mit L„ngenanshclag zum qualitativ hochwertigen, besch„digungsfreien Abisolieren und Abmanteln aller Elektroeinzel- und Mehrleiterkabel von 0,03 bis 16mmý, einsetzbar unabh„ngig von der Festigkeit des Isolationsmaterials, kein Quetschen oder Deformieren der Kabelenden durch Spezialschneidverfahren, austauschbare Formmesser für verschiedene Kabelquerschnitte, auch kundenspezifische Sonderabmessungen m”glich, automatische Rückführung der Abisoliermesser in die Ausgangsstellung, ergonomische und rutschfeste 2k-Griffe, geringe Griffweite, incl. Messer für Spezialkabel mit Isolation aus Teflon© und Kaptonfolie, AWG 20-10, Maáe Abisolierstellen ť 1.00mm / ť 1.20mm, ť 1.40mm / ť 1.80mm, ť 2.40mm / ť 2.80mm, Made in Germany |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 381 | | | | | | Frei Haus | ab € 80,89* | € 101,15* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,95* | € 107,76* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 85,55* | € 111,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 99,10* | € 122,42* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 110,67* | € 135,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 381 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 381 | | Versand: Lager 381 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 28,50* | € 7,50* | | ab € 57,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 28,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 381 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|