Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-16961-D44-R707 001 Herst.-Nr.: R707 001 EAN/GTIN: 4049002004407 |
| |
|
| | |
| zum Abisolieren von ein-, mehr- und feindrähtigen Leitern mit gängigen Standardisolationen, für den Querschnittsbereich 0,03-10,0mm², Flachband bis 10mm breite, selbstständiges Anpassen der Abisoliermesser an die verschiedenen Querschnitte ohne Voreinstellung, automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren, weder Beschädigung der Leiter noch Aufspleißen der Einzelleiter, Made in Germany Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,235 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,96* | € 60,09* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 45,62* | € 60,09* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 47,05* | € 60,15* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,64* | € 63,19* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 55,05* | € 70,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|