Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange für Standard Isolierungen von ein , mehr und feindrähtigen Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolierzange für Standard Isolierungen von ein , mehr und feindrähtigen Leiter
Abisolierzange für Standard Isolierungen von ein , mehr und feindrähtigen Leiter
Artikel-Nr.:
     4502-20L6627
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     707 001
EAN/GTIN:
     4049002004407
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange, 707 001, Rennsteig Werkzeuge Zum Abisolieren von ein-, mehr- und feindrähtigen Leitern mit gängigen Standardisolationen, für den Querschnittsbereich 0,03-10,0mm², Flachband bis 10mm breite, selbstständiges Anpassen der Abisoliermesser an die verschiedenen Querschnitte ohne Voreinstellung, automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren, weder Beschädigung der Leiter noch Aufspleißen der Einzelleiter, Made in Germany
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abisolierzange
Geeignet für:
Standard Isolierungen von ein , mehr und feindrähtigen Leite
Länge:
200 mm
Leiterquerschnitt:
0,03-10 mm²
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.229 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange rennsteig, abisolierzange, abisolierzange 10mm², Werkzeuge, Abmantelungswerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Handwerkzeug, Zange
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 46,92*
€ 60,36*
€ 4,00*
ab € 45,37*
€ 60,36*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,83*
€ 60,42*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 49,31*
€ 63,48*
€ 5,90*
ab € 55,00*
€ 70,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
707003
ab € 3,37*
Zubehör
Rennsteig
707002
ab € 14,32*
Zubehör
Rennsteig
707004
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.