Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatische Abisolierzange 0,03 - 10,0 mm² / AWG 32 - 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatische Abisolierzange 0,03 - 10,0 mm² / AWG 32 - 8
Automatische Abisolierzange 0,03 - 10,0 mm² / AWG 32 - 8
Wechselbare Abisoliermesser, Klemmbacken und Längenanschlag
Automatische Abisolierzange 0,03 - 10,0 mm² / AWG 32 - 8
Querschnittsbereich 0,03–10 mm²
Feineinstellung Schneidtiefe
Integrierter Kabelschneider bis 10 mm²
Artikel-Nr.:
     CK77V-707001
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     707001
EAN/GTIN:
     4049002004407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
  • zum Abisolieren von ein-, mehr- und feindrähtigen Leitern mit gängigen Standardisolationen
  • 2 Modelle für die Querschnittsbereiche 0,03–10 mm² sowie Flachbandkabel bis 10 mm Breite und 2,5–16 mm²
  • selbstständiges Anpassen der Abisoliermesser an die verschiedenen Querschnitte
  • automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren
  • weder Beschädigung der Leiter noch Aufspleißen der Einzelleiter
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
707 001
EAN:
4049002004407
Gewicht:
235 g
Abmessung:
200 mm
Abisolieren:
0,03 – 10,0 mm² / AWG 32 – 8
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
707003
ab € 3,37*
Zubehör
Rennsteig
707002
ab € 14,34*
Zubehör
Rennsteig
707004
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.