Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A568821 Herst.-Nr.: 707 001 EAN/GTIN: 4049002004407 |
| |
|
| | |
| zum Abisolieren von ein-. mehr- und feindrähtigen Leitern mit gängigen Standardisolationen. für den Querschnittsbereich 0.03 - 10 mm². Flachband bis 10mm breite. selbstständiges Anpassen der Abisoliermesser an die verschiedenen Querschnitte ohne Voreinstellung. automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren. weder Beschädigung der Leiter noch Aufspleißen der Einzelleiter. Made in Germany Weitere Informationen: | | Länge: | 200 mm | Gewicht: | 210 g | Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): | 10 mm² | Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): | 0.03 mm² | Geeignet für: | Leiter mit Standard-Isolation | Produkt-Art: | Automatische Abisolierzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 45,32* | € 60,35* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,92* | € 60,36* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,83* | € 60,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,31* | € 63,48* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 55,00* | € 70,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|