Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierer; 32AWG÷8AWG; 0,03÷10mm2; Leitung: rund,mehradrig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Automatische Abisolierzange 0,03 - 10,0 mm² / AWG 32 - 8
Automatische Abisolierzange 0,03 - 10,0 mm² / AWG 32 - 8
Wechselbare Abisoliermesser, Klemmbacken und Längenanschlag
Automatische Abisolierzange 0,03 - 10,0 mm² / AWG 32 - 8
Querschnittsbereich 0,03–10 mm²
Feineinstellung Schneidtiefe
Integrierter Kabelschneider bis 10 mm²
Artikel-Nr.:
     2805-REN.707001
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     707 001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Hersteller: RENNSTEIG
Leitungsquerschnitt: 0,03...10mm2
Leitungsgröße: 32AWG...8AWG
Werkzeug-Typ: Abisolierer
Länge des Werkzeugs: 200mm
Abisolierten Leitung-Art: rund;mehradrig
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 46,96*
€ 60,09*
€ 4,00*
ab € 45,62*
€ 60,09*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,05*
€ 60,15*
Frei Haus
ab € 49,64*
€ 63,19*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 55,05*
€ 70,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
707003
ab € 3,38*
Zubehör
Rennsteig
707002
ab € 14,32*
Zubehör
Rennsteig
707004
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.