Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Schreibtisch feste Höhe, 1200x800x720, Weiß/Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6922-12706-D57-S-618102-WS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-618102-WS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

C Fuß Flex

Technische Daten:

  • Tischplatte:
    Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
  • Gestell:
    C Fuß mit zwei Säulen für hohe Stabilität, Seitenblende im Lieferumfang enthalten. Feste Höhe von 720 mm oder 680-820 mm in einer Rohr-in-Rohr-Führung durch je 2 Inbusschrauben stufenlos höhenverstellbar. Optimale Standsicherheit durch Justierfüße.
  • Verkettungen:
    Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
  • Elektrifizierung:
    Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale.
  • Knieraumblende:
    Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.
  • Lieferung:
    Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Höhe:
720 mm
Gewicht:
35 kg
Anzahl Packstücke:
4
Farbe:
Weiß/Silber
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,69*
€ 205,93*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,69*
€ 206,86*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,28*
€ 231,20*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 182,22*
€ 249,54*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,65*
€ 263,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,20*
€ 275,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,35*
€ 274,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,92*
€ 259,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,33*
€ 250,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,28*
€ 225,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2751
ab € 28,94*
Zubehör
Maul
8257495
ab € 195,32*
Zubehör
Maul
8257402
ab € 195,87*
Zubehör
Maul
8257502
ab € 227,36*
Zubehör
Maul
8257595
ab € 227,33*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-AH
ab € 262,17*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-BU
ab € 264,00*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-LG
ab € 263,27*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-WE/WE
ab € 262,36*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-AH
ab € 264,19*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-BU
ab € 264,09*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-LG
ab € 262,08*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-LG
ab € 116,33*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-AH
ab € 116,35*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-BU
ab € 117,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.