Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford-Schreibtisch, Weiß-Dekor mit C-Fuß in Alusilber HxBxT 720 x 1200 x 800 mm | TP0407


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford-Schreibtisch, Weiß-Dekor mit C-Fuß in Alusilber HxBxT 720 x 1200 x 800 mm | TP0407
Oxford-Schreibtisch, Weiß-Dekor mit C-Fuß in Alusilber HxBxT 720 x 1200 x 800 mm | TP0407
Oxford-Schreibtisch, Weiß-Dekor mit C-Fuß in Alusilber HxBxT 720 x 1200 x 800 mm | TP0407
Oxford-Schreibtisch, Weiß-Dekor mit C-Fuß in Alusilber HxBxT 720 x 1200 x 800 mm | TP0407
Oxford-Schreibtisch, Weiß-Dekor mit C-Fuß in Alusilber HxBxT 720 x 1200 x 800 mm | TP0407
Oxford-Schreibtisch, Weiß-Dekor mit C-Fuß in Alusilber HxBxT 720 x 1200 x 800 mm | TP0407
Artikel-Nr.:
     261-TP0407
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-618102-WS
EAN/GTIN:
     4038933499673
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Oxford-Schreibtisch, Weiß-Dekor mit C-Fuß in Alusilber HxBxT 720 x 1200 x 800 mm | TP0407

Die moderne C-Fuß-Serie Oxford - Zeitloses, äußerst stabiles und verkettbares Traversen-Stahlgestell mit horizontalem Kabelkanal und großen Kabeldurchlässen.

Die Oxford Tischplatten sind beidseitig Melaminharz-beschichtet und mit einem 3 mm ABS-Umleimer gerundet. Die Tische sind in 4 attraktiven Dekoren erhältlich.

Das Traversengestell in C-Fußausführung mit gerader Kufe ist der Blickfang in jedem Büro. Die Tische können mit attraktiven Metallsichtblenden versehen werden.

Die Oxford -Schreibtische sind mit fixen oder verstellbaren Höhen lieferbar. Über eine Rohr-in-Rohr-Führung sind die Tische von 680 mm bis 820 mm stufenlos höhenverstellbar.

Mit Oxford wird die Technik optimal untergebracht. Die Traverse ist als Kabelkanal nutzbar. Eine Zuführung über eine Kabelspiral ist optional ebenfalls möglich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Beide Füße lang
Art der Höhenverstellung:
Ohne
Möbeltyp:
Schreibtisch
Höhenverstellung mm:
680 - 820
Gestellfarbe:
Alusilber
Tischtyp:
Schreibtisch
Gestellausführung:
C-Fuß
Serienname:
Oxford
Höhe mm:
720
Breite mm:
1200
Tiefe mm:
800
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Rechteck
Dekorfarbe:
Weiß
Höhenverstellung:
Ohne Höhenverstellung
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhenverstellbereich mm:
Ohne Höhenverstellung
Verkaufseinheit:
VE
HxBxT mm:
720x1200x800
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, schreibtisch h720-1190xb1200xt800mm weiss, büroschreibtisch weiß, bürotisch, Winkeltische, Arbeitstische, Winkelarbeitstische, Büroarbeitstische
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,4737*
€ 207,2337*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 168,38*
€ 207,38*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 169,33*
€ 208,33*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,39*
€ 230,91*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 181,59*
€ 249,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,2337*
€ 246,6081
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,9637*
€ 243,9068
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,4737*
€ 232,6137
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,1637*
€ 222,7248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,4737*
€ 200,4837
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2751
ab € 29,11*
Zubehör
Maul
8257495
ab € 196,32*
Zubehör
Maul
8257402
ab € 196,36*
Zubehör
Maul
8257502
ab € 232,74*
Zubehör
Maul
8257595
ab € 233,16*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-AH
ab € 267,3053*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-BU
ab € 267,9753*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-LG
ab € 267,8953*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-WE/WE
ab € 267,7053*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-AH
ab € 268,8153*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-BU
ab € 268,6853*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-LG
ab € 267,8853*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-LG
ab € 120,1982*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-AH
ab € 116,64*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-BU
ab € 120,6282*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.