Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford-Schreibtisch, Weiß-Dekor mit C-Fuß in Alusilber HxBxT 720 x 1200 x 800 mm | TP0407
Oxford-Schreibtisch, Weiß-Dekor mit C-Fuß in Alusilber HxBxT 720 x 1200 x 800 mm | TP0407
Oxford-Schreibtisch, Weiß-Dekor mit C-Fuß in Alusilber HxBxT 720 x 1200 x 800 mm | TP0407
Oxford-Schreibtisch, Weiß-Dekor mit C-Fuß in Alusilber HxBxT 720 x 1200 x 800 mm | TP0407
Oxford-Schreibtisch, Weiß-Dekor mit C-Fuß in Alusilber HxBxT 720 x 1200 x 800 mm | TP0407
Oxford-Schreibtisch, Weiß-Dekor mit C-Fuß in Alusilber HxBxT 720 x 1200 x 800 mm | TP0407
Artikel-Nr.:
     1498-12535-S-618102-WS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-618102-WS
EAN/GTIN:
     4038933499673
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
C Fuß Flex
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
C Fuß mit zwei Säulen für hohe Stabilität, Seitenblende im Lieferumfang enthalten. Feste Höhe von 720 mm oder 680-820 mm in einer Rohr-in-Rohr-Führung durch je 2 Inbusschrauben stufenlos höhenverstellbar. Optimale Standsicherheit durch Justierfüße.
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale.
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß/Silber
Breite in mm:
1200
Höhe in mm:
720
Gewicht:
35
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 167,25*
€ 207,73*
Lager 1498
6
Frei Haus
ab € 167,90*
€ 207,76*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 168,81*
€ 208,70*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,23*
€ 232,78*
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 182,07*
€ 250,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,76*
€ 247,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,45*
€ 244,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,80*
€ 233,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,01*
€ 223,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,90*
€ 199,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2751
€ 39,05*
Zubehör
Maul
8257495
€ 161,87*
Zubehör
Maul
8257402
€ 163,81*
Zubehör
Maul
8257502
€ 196,77*
Zubehör
Maul
8257595
€ 196,62*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-AH
€ 326,67*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-BU
€ 319,96*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-LG
€ 319,65*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-WE/WE
€ 319,19*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-AH
€ 322,45*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-BU
€ 321,51*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-LG
€ 322,45*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-LG
€ 149,75*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-AH
€ 149,75*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-BU
€ 150,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.