Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Standleuchte MAULjet, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Abstrahlung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-8257502
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8257502
EAN/GTIN:
     4002390081245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
LED-Standleuchte MAULjet, dimmbar. Farbe des Leuchtenkopf: weiß. Ausführung des Leuchtmittels: LED-Platine. Max. zul. Leistung: 21 W. Sockelausführung: Anschlussklemmen. Werkstoff: Aluminium, Stahl. Höhe Arbeitsstellung: 195 cm. Größe Leuchtenfuß (B x L) oder (Ø): 22,5 x 50 cm. Kabellänge: 1,8 m. Zertifikate und Zulassungen: Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: E (Spektrum A bis G), D (Spektrum A bis G). Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Abstrahlung nach oben 65%, unten 35%. Stufenlos dimmbar. Langer Leuchtenkopf für schattenfreies Licht von oben. Ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden. Beleuchtungsstärke: Indirekt: 1.540 Lux bei 85 cm Abstand, 940 Lux bei 110 cm Abstand; Direkt: 1.080 Lux bei 85 cm Abstand, 660 Lux bei 110 cm Abstand. Anzahl Lichtquellen: 2. Farbtemperatur je Lichtquelle: 4000 Kelvin (neutralweiß). Gew. Energieverbrauch je Lichtquelle: 21 kWh/1000 h. Lebensdauer (L70B50) je Lichtquelle: 50.000 h. Nutzlichtstrom je Lichtquelle: 3218 & 2617 Lumen.
Farbe:
weiß
Höhe:
1950
Werkstoff:
WAA108;;WPA010
Leuchtenkopf beweglich:
Nein
Farbe des Leuchtenkopf:
weiß
Ausführung des Leuchtmittels:
LED-Platine
Helligkeit einstellbar:
Nein
Sockelausführung:
Anschlussklemmen
Arm beweglich:
Nein
Tischklemme vorhanden:
Nein
Kabellänge:
1,8
Breite des Leuchtenfußes:
22,5
Länge des Leuchtenfußes:
50
Zertifikat/Zulassung:
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: E (Spektrum A bis G), D (Spektrum A bis G)
Herstellerprodukttyp:
dimmbar
Herstellerproduktbezeichnung:
LED-Standleuchte MAULjet,
Höhe der Arbeitsstellung:
195
max. zulässige Leistung:
21
Schalter vorhanden:
Ja
Schutzklasse:
I
Art der Dimmung:
Stufenlos
Betriebsgerät enthalten:
Ja
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,80*
€ 324,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,93*
€ 320,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,47*
€ 306,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,40*
€ 299,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 250,14*
€ 297,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,98*
€ 276,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.