Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer mit Hängeregistratur und Materialschubfach 600 tief, Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Ausführung in Ahorn, Buche und Lichtgrau 600 tief, Griff Abbildung ähnlich
Detailansicht der Hängeregistratur in Ausführung Buche
Detailansicht Materialauszug in Ausführung Buche, Griff Abbildung ähnlich
Detailabbildung Griff
Artikel-Nr.:
     C848-S-530152-AA
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-530152-AH
EAN/GTIN:
     4038933060491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Alicante

Venedig - die flexiblen Funktionsmöbel

Mobil, Funktional Effektiv. Attraktiver Stauraum in komprimierter Form - zu jeder Tischserie sind natürlich die passenden Rollcontainer erhätlich! Diese engagierten Helfe verwalten alles, was am Arbeitsplatz griffbereit benötigt wird. Dabei sind sie je nach Wunsch mit Fächern oder mit einer Vorrichtung für Hängeregister erhätlich. Somit werden die mobilen Begleiter zu unverzichtbaren Tools im Alltag

Technische Daten:

  • Material:
    19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit Melaminharz-Beschichtung, 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet.
  • Rollcontainer 600 mm Tiefe:
    Kunststoff-Schubkästen auf Teleskop-Kugelführungen mit Zentralverschluss und Auszugssperre, Materialschub mit Kleinteileausfachung, verdeckte Doppel-Lenkrollen
  • Roll-und Standcontainer 800 mm Tiefe:
    Stahlschubladen auf Teleskop-Kugelführung und und Teilauszug, Hängeregistraturen voll ausziehbar, Zentralverriegelung, Einzel-Auszugssperre, Zylinderschloss, Materialschubfach
  • Elektrifizierung:
    Optional, durch abklappbare Kabelwanne und vertikale Halbschale mit Kabelzugentlastung am Fuß.Farbe: anthrazit
  • Sichtblende:
    Optional wird eine 18 mm Dreischicht-Feinspanplatte an den Fußgestellen eingesetzt.
  • Lieferung:
    Die Lieferung erfolgt vormontiert.
  • Garantie: 2 Jahre

Ausführung in Tiefe 600 mit 1 Hängeregistraturauszug, 1 Schubfach und 1 Materialauszug

Weitere Informationen:
Höhe:
566 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
Ahorn
Gewicht:
27 kg
Hinweis:
Technische Änderungen vorbehalten.
Weitere Suchbegriffe: Bürorollcontainer, Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, geramöbel rollcontainer ahorn, alicante, geramöbel alicante, Rollcontainer|Container|Venedig|Office|Furniture|Geramöbel|Geramoebel|Gera|highspeed|48 Stunden|Office Class
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 266,7053*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,5153*
€ 380,2232
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,5453*
€ 358,8389
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,5853*
€ 345,7965
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,7653*
€ 340,0607
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,7053*
€ 317,3793
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.