Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Elektro-Hubtisch 135° links höhenverstellbar, 2166x1130x650-1250, Onyx/Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     6922-12706-D57-N-08F1615-OS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-08F1615-OS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Elektro Flex

Technische Daten:

  • Tischplatte:
    Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
  • Gestell:
    Das Gestell ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und mit einer kratzunempfindlichen Pulverlackierung beschichtet. Höchste Stabilität durch den großzügig angelegten T Fuß, ohne Verwendung einer Quertraverse. Schnelle stufenlose 3-fach Teleskop-Hubmechanik mit 1000 N Hubkraft. Stufenlos elektrisch höhenverstellbar von 650 bis 1250 mm. Stabil und Standsicher bis 100 kg. Hubgeschwindigkeit 38 mm/sek bei einem Geräuschpegel von <50 dB.
  • Elektrifizierung:
    Optionale Elektrifizierung horizontal und vertikal
  • Knieraumblende:
    Der Schreibtisch kann mit einer attraktiven Metallsichtblende versehen werden. Die Blende ist mit einem Lochraster durchzogen.li>
  • Lieferung:
    Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
2166 mm
Tiefe:
1130 mm
Höhe:
650-1250 mm
Gewicht:
61,37 kg
Anzahl Packstücke:
3
Farbe:
Onyx/Silber
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 675,54*
€ 752,28*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 722,12*
€ 794,18*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 722,94*
€ 797,29*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 863,52*
€ 930,04*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 876,41*
€ 947,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,29*
€ 948,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,60*
€ 926,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,63*
€ 908,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,27*
€ 889,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,94*
€ 860,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
8257495
ab € 196,39*
Zubehör
Maul
8257402
ab € 196,44*
Zubehör
Maul
8257502
ab € 233,15*
Zubehör
Maul
8257595
ab € 231,69*
Zubehör
Maul
8205095
ab € 93,33*
Zubehör
Maul
8205090
ab € 93,77*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF634
ab € 147,64*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF645
ab € 148,24*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF355
ab € 148,21*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF696
ab € 148,11*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z02
ab € 5,10*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z06
ab € 6,40*
Zubehör
Geramöbel
S-08Z01-S
ab € 59,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.