Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte MAULgrace colour vario, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Anwendung
Zeit Leuchtenkopf von unten
Zeit Leuchtenkopf von unten
Zeit Leuchtenkopf von unten
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-8205095
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8205095
EAN/GTIN:
     4002390068314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED-Tischleuchte MAULgrace colour vario, dimmbar. Leuchtenkopf beweglich. Farbe des Leuchtenkopf: silber. Ausführung des Leuchtmittels: LED-Platine. Max. zul. Leistung: 6 W. Helligkeit einstellbar. Sockelausführung: Anschlussklemmen. Werkstoff: Aluminium, Kunststoff. Höhe Arbeitsstellung: 46,6 cm. Arm beweglich. Armlänge oben/unten: 36,5/36,5 cm. Größe Leuchtenfuß (B x L) oder (Ø): 20,5 cm. Kabellänge: 2 m. Zertifikate und Zulassungen: Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: F (Spektrum A bis G). Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Farbtemperatur stufenlos und Beleuchtungsstärke in 4 Stufen einstellbar. Touchfeld-Bedienung am Leuchtenkopf. Großer Aktionsradius durch langen Doppelgelenkarm. 1400 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand. Anzahl Lichtquellen: 1. Farbtemperatur je Lichtquelle: 3000 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß). Gew. Energieverbrauch je Lichtquelle: 6 kWh/1000 h. Lebensdauer (L70B50) je Lichtquelle: 20.000 h. Nutzlichtstrom je Lichtquelle: 618 Lumen.
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium, Kunststoff
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Farbe des Leuchtenkopf:
silber
Ausführung des Leuchtmittels:
LED-Platine
Helligkeit einstellbar:
Ja
Sockelausführung:
Anschlussklemmen
Arm beweglich:
Ja
Armlänge oben:
36,5
Tischklemme vorhanden:
Nein
Kabellänge:
2
Armlänge unten:
36,5
Durchmesser des Leuchtenfußes:
20,5
Zertifikat/Zulassung:
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: F (Spektrum A bis G)
Herstellerprodukttyp:
colour vario, dimmbar
Herstellerproduktbezeichnung:
LED-Tischleuchte MAULgrace
Höhe der Arbeitsstellung:
46,6
max. zulässige Leistung:
6
USB-Anschluss vorhanden:
Nein
Leuchmittel austauschbar:
Lichtquelle austauschbar
Schalter vorhanden:
Ja
Art der Leuchte:
Tischleuchte
Schutzklasse:
II
Art der Dimmung:
4 Stufen
Betriebsgerät enthalten:
Ja
geeignet für Wandmontage:
Nein
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,87*
€ 128,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,49*
€ 127,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.