Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900066123, Hubtisch 135G Flex Onyx links 2166x800/1130, 650-1250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1282646
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     N-08F1615-OS
EAN/GTIN:
     4038933530239
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900066123, Schreibtisch Typ Flex, links, HxBxT: 650–1250x2166x800/1130 mm Die höhenverstellbaren Schreibtische mit der markanten T-Fuß-Optik verfügen über modernste Technik. Durch die elektrische, stufenlose Höhenverstellbarkeit setzt das Arbeitstischprogramm neue Maßstäbe für flexibles Arbeiten und mehr Leichtigkeit im Büro. , Maße HxBxT: 650–1250x2166x800/1130 mm (links) , Tischplatte: 25-mm-Dreischicht-Feinspanplatte, mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung, 3 mm, ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet , Gestell: pulverbeschichtetes T-Fuß-Stahlgestell mit Bodenausgleich, ohne Quertraverse für mehr Beinfreiheit , Höhenverstellung: über zwei Motoren, stufenlos elektrisch höhenverstellbar von 650–1250 mm durch Teleskop-Hubmechanik mit 1000 N Hubkraft , Lieferung: als Komplettbausatz, inklusiveAufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Dekor:
Onyx
Maße HxBxT:
6501250x2166x800/1130 mm
Höhenverstellung:
6501250 mm
Herstellerartikelnummer:
N-08F1615-OS
Herstellername:
Geramöbel GmbH
Markenname:
Geramöbel
Made in Germany:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 675,54*
€ 752,28*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 722,12*
€ 794,18*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 722,94*
€ 797,29*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 863,52*
€ 930,04*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 876,41*
€ 947,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,18*
€ 945,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,03*
€ 922,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,21*
€ 904,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,91*
€ 885,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,12*
€ 859,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
8257495
ab € 196,39*
Zubehör
Maul
8257402
ab € 195,74*
Zubehör
Maul
8257502
ab € 233,15*
Zubehör
Maul
8257595
ab € 233,16*
Zubehör
Maul
8205095
ab € 93,33*
Zubehör
Maul
8205090
ab € 93,77*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF634
ab € 147,64*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF645
ab € 148,43*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF355
ab € 148,21*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF696
ab € 148,03*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z02
ab € 5,09*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z06
ab € 6,40*
Zubehör
Geramöbel
S-08Z01-S
ab € 59,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.