Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-12535-S-05Z02
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-05Z02
EAN/GTIN:
     4038933429939
Suchbegriffe:
Kabelspirale für Schreibtisch
Schreibtisch Kabelschlange
Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal
kabelspirale für schreibtisch geram...
Elektro Smart
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
Das Gestell ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und mit einer kratzunempfindlichen Pulverlackierung beschichtet. Höchste Stabilität durch den großzügig angelegten T Fuß, ohne Verwendung einer Quertraverse. Schnelle stufenlose 2-fach Teleskop-Hubmechanik mit 1000 N Hubkraft. Stufenlos elektrisch höhenverstellbar von 700 bis 1200 mm. Stabil und Standsicher bis 100 kg.
Elektrifizierung:
Optionale Elektrifizierung horizontal und vertikal
Knieraumblende:
Der Schreibtisch kann mit einer attraktiven Metallsichtblende versehen werden. Die Blende ist mit einem Lochraster durchzogen.li>
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
,017
Volumen:
,001
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,09*
€ 7,58*
Lager 1498
8
1
€ 6,95*
ab € 5,10*
€ 7,73*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 5,10*
€ 7,73*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 7,82*
4 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 10,82*
€ 15,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-555315-AH/WA
ab € 390,78*
Zubehör
Geramöbel
S-555315-BU/WA
ab € 414,37*
Zubehör
Geramöbel
S-555315-LG/WA
ab € 390,88*
Zubehör
Geramöbel
S-555316-AH/WA
ab € 388,64*
Zubehör
Geramöbel
S-555316-BU/WA
ab € 391,98*
Zubehör
Geramöbel
S-555316-LG/WA
ab € 390,18*
Zubehör
Geramöbel
S-555102-AH/WA
ab € 232,11*
Zubehör
Geramöbel
S-555102-BU/WA
ab € 232,04*
Zubehör
Geramöbel
S-555102-LG/WA
ab € 222,0055*
Zubehör
Geramöbel
S-550102-AH/WA
ab € 232,10*
Zubehör
Geramöbel
S-550102-BU/WA
ab € 232,31*
Zubehör
Geramöbel
S-550102-LG/WA
ab € 232,11*
Zubehör
Geramöbel
S-555103-AH/WA
ab € 241,41*
Zubehör
Geramöbel
S-555103-BU/WA
ab € 241,55*
Zubehör
Geramöbel
S-555103-LG/WA
ab € 230,8595*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.