Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisch höhenverstellbarer Tower Freiform-Tisch in Graphit, HxBxT 680 - 1160 x 2166 x 1130 mm | GF1256


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrisch höhenverstellbarer Tower Freiform-Tisch in Graphit, HxBxT 680 - 1160 x 2166 x 1130 mm | GF1256
Elektrisch höhenverstellbarer Tower Freiform-Tisch in Graphit, HxBxT 680 - 1160 x 2166 x 1130 mm | GF1256
Elektrisch höhenverstellbarer Tower Freiform-Tisch in Graphit, HxBxT 680 - 1160 x 2166 x 1130 mm | GF1256
Elektrisch höhenverstellbarer Tower Freiform-Tisch in Graphit, HxBxT 680 - 1160 x 2166 x 1130 mm | GF1256
Elektrisch höhenverstellbarer Tower Freiform-Tisch in Graphit, HxBxT 680 - 1160 x 2166 x 1130 mm | GF1256
Elektrisch höhenverstellbarer Tower Freiform-Tisch in Graphit, HxBxT 680 - 1160 x 2166 x 1130 mm | GF1256
Elektrisch höhenverstellbarer Tower Freiform-Tisch in Graphit, HxBxT 680 - 1160 x 2166 x 1130 mm | GF1256
Artikel-Nr.:
     261-GF1256
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-08F1615-OS
EAN/GTIN:
     4038933483627
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Elektrisch höhenverstellbarer Tower Freiform-Tisch in Graphit, HxBxT 680 - 1160 x 2166 x 1130 mm | GF1256

TOWER - Die elektrisch höhenverstellbare Schreibtischserie! Flexibilität ist heute die Devise. Mit modernster Technik überzeugt Tower Freiform-Tisch durch eine elektrische, stufenlose Höhenverstellung von 680 - 1160 mm. Damit setzen diese Schreibtische neue Maßstäbe für flexibles Arbeiten und mehr Leichtigkeit im Büro.

Die TOWER Tischplatte in Graphit ist beidseitig Melaminharz-beschichtet und mit einem 3 mm ABS-Umleimer gerundet.

Das pulverbeschichtete T-Fuß-Kastenprofil-Stahlgestell mit Bodenausgleich und ohne Quertraverse für mehr Beinfreiheit sorgt für Design und Qualität in jedem Büro. Der Tisch verfügt über eine Tragkraft (statisch/dynamisch) von 100 / 100 kg.

TOWER-Schreibtische sind von 680 mm bis 1160 mm durch schnelle 2-fach-Teleskop-Hubmechanik mit 800 N Hubkraft stufenlos elektrisch höhenverstellbar.

Die Schreibtisch ist 2166 mm breit und 1130 mm tief.

Für die perfekte Elektrifizierung sind horizontale Kabelkanäle und Kabelspiral optional erhältlich.
Weitere Informationen:
Art der Höhenverstellung:
Elektrisch
Möbeltyp:
Schreibtische
Hubbereich mm:
480
Höhenverstellung mm:
680 - 1160
Gestellfarbe:
Alusilber
Memory-Funktion:
Ohne Memory-Funktion
Auffahrschutz:
Ohne Auffahrschutz
Gestellausführung:
T-Fuß
Tragkraft dynamisch kg:
100
Tischform:
Freiform
Tiefe mm:
1130
Tragkraft statisch kg:
100
Serienname:
Tower
Höhe mm:
680 - 1160
Breite mm:
2166
Material Gestell:
Stahl
Dekorfarbe:
Graphit
Verkaufseinheit:
VE
Winkel:
links
Tischtyp:
Schreibtisch
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Tragkraft kg:
100 / 100
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 676,40*
€ 762,26*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 719,43*
€ 804,07*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 720,78*
€ 807,17*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 867,16*
€ 941,21*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 876,72*
€ 958,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,26*
€ 907,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,66*
€ 875,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,90*
€ 855,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,52*
€ 834,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,40*
€ 804,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
8257495
ab € 196,27*
Zubehör
Maul
8257402
ab € 196,28*
Zubehör
Maul
8257502
ab € 232,76*
Zubehör
Maul
8257595
ab € 233,33*
Zubehör
Maul
8205095
ab € 93,22*
Zubehör
Maul
8205090
ab € 93,22*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF634
ab € 147,99*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF645
ab € 148,01*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF355
ab € 147,89*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF696
ab € 147,37*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z02
ab € 5,08*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z06
ab € 6,46*
Zubehör
Geramöbel
S-08Z01-S
ab € 59,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.