Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MRUK IMPORT-EXPORT GMBH Polyester-/Baumwollstrick-Handschuh Gr. 10/XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SHOWA 310 grau/schwarz | Arbeitshandschuhe Allzweckhandschuhe | Gr. XL | Verfügbare Größen S-XL
SHOWA 310 grau/schwarz | Arbeitshandschuhe Allzweckhandschuhe | Gr. XL | Verfügbare Größen S-XL
Artikel-Nr.:
     6922-10051-D29-310 10/XL schwarz
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     310 10/XL schwarz
EAN/GTIN:
     4901792012355
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Gefahrenklasse II - Schutz bei mittleren Risiken ? Nach EN 388 ? Nahtloser Strickhandschuh aus Polyester und Baumwolle ? Keine Hautreizungen durch Nähte ? Innenhand und Finger beschichtet mit hochwertigem Latex und angerauter Oberfläche ? Elastisches Bündchen ? Anatomische Form ? Flexibler und sehr robuster Handschuh mit besonderer Fingerfertigkeit und hoher Reißfestigkeit ? Atmungsaktiver Handrücken für reduzierte Schweißbildung ? Handschuhe für feuchte Umgebungen ? Verbesserte Hygiene ? Farbe gelb/orange, dunkelgrau/schwarz oder gelb/grün
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
10
Gefahren-Kategorie:
2
Einsatzbereich:
Mechanik
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 21,37*
€ 26,31*
5 Tage
2000
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 27,68*
€ 37,85*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 26,31*
€ 31,31
pro Paar
ab 20 Paar
€ 25,50*
€ 30,35
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,37*
€ 25,43
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 21,37* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 263,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Best
178310-11
ab € 2,38*
Ähnlich
k.A.
310 8/M schwarz
ab € 25,58*
Ähnlich
SHOWA
178310-gg-6/XS
ab € 27,60*
Ähnlich
SHOWA
178310-go-9/L
ab € 27,59*
Ähnlich
SHOWA
178310-go-8/M
ab € 27,58*
Ähnlich
SHOWA
178310-go-7/S
ab € 27,69*
Ähnlich
SHOWA
178310-go-10/XL
ab € 27,70*
Ähnlich
SHOWA
31007G
ab € 2,48*
Ähnlich
SHOWA
14905-7
ab € 2,95*
Ähnlich
SHOWA
14905-9
ab € 2,37*
Ähnlich
SHOWA
0502_08 H
ab € 2,43*
Ähnlich
SHOWA
0502_09 H
ab € 1,98*
Ähnlich
SHOWA
0502_10 H
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.