Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG-ARBEITSSCHUTZ GMBH Polyester-Strickhandschuhe, Latex beschichtet, Farbe schwarz, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
teXXor® Polyester-Strickhandschuhe LATEX schwarz/schwarz Kat. 2 2425_8 Gr.8
teXXor® Polyester-Strickhandschuhe LATEX schwarz/schwarz Kat. 2 2425_8 Gr.8
teXXor® Polyester-Strickhandschuhe LATEX schwarz/schwarz Kat. 2 2425_8 Gr.8
Artikel-Nr.:
     6922-10051-D29-2425-Gr.8
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2425
EAN/GTIN:
     4031301027515
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken ? Nach EN 388 - Schutz gegen mechanische Risiken ? Innenhand mit Latex-Beschichtung ? Trägermaterial 100% Polyester ? Sehr gute Passform und sehr flexibel ? Hohe Griff- und Rutschfestigkeit ? Gute Abriebfestigkeit ? Länge ca. 250 mm ? Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
8
Gefahren-Kategorie:
2
Einsatzbereich:
Mechanik
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, Arbeitshandschuhe beschichtet, Handschuhe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
120
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,08*
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,93*
€ 2,70*
8 Tage
50
10
pro Packung
€ 5,99*
ab € 8,87004*
€ 11,35008*
3 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,80004*
€ 19,52004*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 19,18008*
€ 26,54004*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Paar
€ 1,08*
€ 1,29
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,84*
€ 1,00
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 0,84* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Paar
Mindestbestellmenge: 120 Paar ( entspricht € 129,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.