| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-10051-D29-191.09 Herst.-Nr.: 191.09 EAN/GTIN: 5701952191093 |
| |
|
| | |
| Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken ∙ Nach EN 388 - Schutz gegen mechanische Belastung ∙ Vollnappalederhandschuhe ∙ Handrücken mit Gummizug ∙ Farbe grau Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Größe: | 9 | Gefahren-Kategorie: | 2 | Einsatzbereich: | Mechanik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, arbeitshandschuh leder gr.9, nappa handschuhe, nappahandschuhe gr.9, Handschuhe, Schutzhandschuhe |
| | |
| |