Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandscheiben-Drehstuhl Open Point SY schwarz ohne Armlehnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-948404023
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     OP200 G20
EAN/GTIN:
     4014296026794
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Moderner Bandscheiben-Drehstuhl in trendiger Netz-Optik. Design- Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug, stufenlos höhenverstellbar. Bequemer Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich. Punktsynchron-Mechanik, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar, stufenlos arretierbar. Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift. Polyamid-Fußkreuz in schwarz. Sicherheitsdoppelrollen für Teppichboden. Bezugsstoff: 100% Polypropylen. Sitzhöhe: 43-51 cm, Sitzbreite: 48 cm, Sitztiefe: 48 cm, Lehnenhöhe: 60 cm. Getestet bis 110 Kilogramm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Bezug:
100 % Polypropylen
Sitzhöhenverstellung:
Stufenlos
Sitzhöhe:
43 - 51 cm
Sitzbreite:
48 cm
Sitztiefe:
48 cm
Lehnenhöhe:
60 cm
max. Nutzergewicht:
bis 110 kg
Ausführung der Rollen:
Teppichböden
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,50*
ab € 111,84*
€ 131,52*
€ 4,95*
ab € 112,22*
€ 131,52*
€ 4,95*
ab € 110,16*
€ 131,52*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 112,41*
€ 132,13*
Lager 690
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,00*
€ 143,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,97*
€ 171,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,36*
€ 169,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,91*
€ 159,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,00*
€ 146,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,96*
Zubehör
Floortex
FC1215017EV
ab € 30,29*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,68*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,67*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 34,48*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 42,47*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 40,95*
Zubehör
Topstar
DR2
ab € 20,22*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 8,99*
Zubehör
Topstar
6993
ab € 6,56*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,65*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.