| |
|
| Artikel-Nr.: 690-945285 Herst.-Nr.: 4056106 EAN/GTIN: 8711000893722 |
| | |
|
| | |
| Die Jacobs Good Origin Bio Espressobohnen haben eine würzig feine Nussnote, die eine anhaltende Wirkung auf Ihre Sinne hinterlässt. Diese 1000 g Packung enthält 100% biologische und Fairtrade-zertifizierte Espressobohnen für Ihre Kaffeepausen am Morgen, Mittag oder Abend. Öko-Kontrollstellenummer DE-ÖKO-039. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Good Origin Espresso | Packungsinhalt: | 1.000 g | gemahlen: | nein | Zertifikate und Zulassungen: | "EU Organic BIO Siegel" für ökologischen Anbau und fairen Handel mit den Bauern in den Anbauregionen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Espresso, Fair Trade Kaffee, Fairtrade Kaffee, Transfair-Kaffee, Kaffee-Bohnen, Kaffeebohne, Kaffeebohnen, Krönung, kaffeebohnen jacobs 1kg, kaffee bohnen, kaffee-bohnen 1000g |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 18,48* | € 24,96* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 19,57* | € 26,28* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 22,00* | € 29,27* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 25,60* | € 34,14* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16,27* | € 46,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Gramm (ab € 0,022* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|