| |
|
| Artikel-Nr.: 549-8711000893722 Herst.-Nr.: 4056106 EAN/GTIN: 8711000893722 |
| |
|
| | |
| Jacobs Good Origin Crema Bio und Fairtrade 1000g - Beutel á 1 Kg Kaffeebohnen Jacobs Good Origin Crema Bio und Fairtrade 1000g ist aromadicht in Beuteln zu 1000g verpackt. Ein Beutel dieses Kaffee hat eine durchschnittliche Ergiebigkeit von ca. 125 Tassen á 130 ml. Ideal geeignet zur Verwendung in Kaffeevollautomaten mit Mahlwerk oder mit einer Kaffeemühle. Bio-Zertifzierung und Fairtrade - gutes Gewissen, guter Geschmack Jacobs Good Origin Crema Bio - Fairtrade-Kaffee aus kontrolliert ökologischem Anbau ist ein fair gehandelte Bio-Kakaogetränk und trägt sowohl das unabhängige FAIRTRADE-Siegel, als auch das EU-Bio-Siegel. Ferner sind sowohl wir, als auch unsere Lieferanten biozertifiziert und werden jährlich geprüft. Das EU-Bio-Siegel für kontrollierten nachhaltigen und ökologischen Anbau des Kaffees. Unsere Bio-Kontrollstelle: DE-ÖKO-006 Bio-Kontrollstelle des Herstellers: DE-ÖKO-039 Informationen: Zutaten: Bio-Röstkaffee in Ganzen Bohnen Dosierempfehlung für Automaten: 7g bis 8g pro 150 ml. Verkaufseinheit (VKE): 1 x 1000g Beutel Weitere Informationen: | | entkoffeiniert: | Nein | glutenfrei: | Nein | Lagerung und Verbrauch: | Dunkel, kühl und trocken lagern, getrennt von stark riechenden Produkten. Vor Frost schützen. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen. | laktosefrei: | Nein | Lebensmittelunternehmer: | Jacobs Douwe Egberts DE GmbH | Langemarckstr. 4 - 20 | 28199 Bremen | Germany | Marke: | Jacobs Douwe Egberts | ohne Konservierungsstoffe: | Nein | ohne kuenstliche Aromen: | Nein | Zutaten: | <p><u><strong>Zutaten:</strong></u></p> <p>100% Röstkaffee in ganzen Bohnen</p> <p><u><strong>Hinweis:</strong></u></p> <p>Das Produkt enthält <em>Koffein</em></p> | EF012416: | EV014886 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Espresso, Fair Trade Kaffee, Fairtrade Kaffee, Transfair-Kaffee, Kaffee-Bohnen, Kaffeebohne, Kaffeebohnen, Krönung, kaffeebohnen jacobs 1kg, kaffee bohnen, kaffee-bohnen 1000g, bio, bioespresso, bioespressobohnen, biokaffee, biokaffeebohnen, fair, fairtrade, fairtradeespresso, fairtradekaffee, fairtradekaffeebohnen, nachhaltig, organic |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 18,46* | € 25,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 19,58* | € 26,48* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 21,94* | € 29,49* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 25,74* | € 34,39* | | | | Lager 549 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,31* | € 46,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 549 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Gramm (ab € 0,01631* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 549 | | Versand: Lager 549 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 549 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|