Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitor Halterung PRO für 2 Monitore, silber, Tischhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-939424024
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     508523
EAN/GTIN:
     4005546998404
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Monitor Halterung PRO für 2 Monitore. Für 2 Bildschirme. Monitortragarm höhenverstellbar 50-340 mm. Rotation 360°, Neigbarkeit, 85° nach oben, 25° nach unten. Höhe min./max.: 50/340 mm. Neigbare Tragplatte vorhanden. Werkstoff: Alu/Kunststoff. Farbe: silber. Tragfähigkeit: 8 kg. Befestigungsart/Montage: Tischhalterung. Inkl. 5 individuell anbringbarer Kabelklemmen für geordnete Kabelführung. Maße: 780 x 445 x 190 mm (B x H x T). 10 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stabile und platzsparende Tischhalterung für 2 Monitore 21-27 Zoll für ergonomisches Arbeiten
Farbe:
metallic/silber
Breite:
78 cm
Höhe:
44,5 cm
Tiefe:
19 cm
höhenverstellbar:
ja
max. Schwenkbereich:
360°
neigbar:
85° nach oben, 25° nach unten
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Tragfähigkeit:
8 kg
Werkstoff:
Alu/Kunststoff
Lieferumfang:
inkl. 5 individuell anbringbarer Kabelklemmen für geordnete Kabelführung
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 161,90*
€ 190,68*
€ 1,95*
ab € 163,06*
€ 190,69*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,30*
€ 191,04*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,53*
€ 194,76*
10 Tage
8
€ 5,87*
ab € 172,86*
€ 198,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,04*
€ 227,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,91*
€ 215,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,35*
€ 206,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,17*
€ 198,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,30*
€ 194,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 163,30* pro Box)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
508623
ab € 162,11*
Ähnlich
Durable
509423
ab € 46,17*
Ähnlich
Durable
509523
ab € 63,56*
Ähnlich
Durable
509623
ab € 83,95*
Ähnlich
Durable
509723
ab € 135,02*
Ähnlich
Durable
508158
ab € 41,99*
Ähnlich
Durable
508423
ab € 165,48*
Ähnlich
Durable
508323
ab € 166,38*
Ähnlich
Durable
508823
ab € 166,29*
Ähnlich
Durable
508723
ab € 166,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.