Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Monitor Ständer EFFECT, anthrazit


Menge:  Box  
Produktinformationen:
DURABLE Monitor Ständer EFFECT, anthrazit
DURABLE Monitor Ständer EFFECT, anthrazit
DURABLE Monitor Ständer EFFECT, anthrazit
DURABLE Monitor Ständer EFFECT, anthrazit
DURABLE Monitor Ständer EFFECT, anthrazit
DURABLE Monitor Ständer EFFECT, anthrazit
DURABLE Monitor Ständer EFFECT, anthrazit
Artikel-Nr.:
     690-939571038
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     508158
EAN/GTIN:
     4005546737942
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
3-fach ergonomisch höhenverstellbarer Ständer für Monitore und Laptops aus 60% recyceltem PET-Filz. • 3-fach ergonomisch höhenverstellbarer Ständer für Monitore und Laptops aus 60% recyceltem PET-Filz • Clean Desk: Optional erweiterbar durch eine Schublade, die zusätzlich Stauraum und eine aufgeräumte Arbeitsfläche schafft • Die hohe Standfestigkeit gewährleistet sicheres Arbeiten • Integrierte Kabelauslässe gewährleisten eine ordentliche Kabelführung • Das Produkt fügt sich dank seines Materials harmonisch in jede Umgebung ein und schafft eine behagliche Atmosphäre • Nachhaltige Verpackung: ressourcenschonend konzipiert und frei von Kunststoffen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8081
Außenmaße (B x H x L/T):
496 mm x 162 mm x 260 mm
Farbe:
Anthrazit
Serie:
EFFECT
Material:
rPET-Filz, Metall
Tragfähigkeit:
max. 10 kg
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Bildschirm-Standfuß, Monitor-Standfuß, Monitorstandfuß, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, ergonomischer Monitorständer, ergonomischer monitorständer, monitor tischständer, monitor erhöhung mit schublade, monitor stand, monitor halterung, monitor halter, monitortisch, monitor erhöhung, monitor unterlage, laptop tischständer, laptop stand, laptop halterung, laptop halter, laptoptisch, laptop erhöhung, laptop unterlage, notebook ständer, notebook stand, notebook halterung, notebook halter, notebooktisch, notebook erhöhung, notebook unterlage, schreibtischaufsatz
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
1
pro Box
€ 5,49*
ab € 42,80*
€ 54,82*
pro Box
€ 5,95*
ab € 43,15*
€ 54,84*
pro Box
€ 6,78*
ab € 42,81*
€ 54,85*
pro Box
€ 4,50*
ab € 43,89*
€ 55,82*
pro Box
€ 4,00*
ab € 44,30*
€ 57,04*
Menge:  Box  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 54,82*
€ 65,24
pro Box
ab 2 Boxen
€ 54,29*
€ 64,61
pro Box
ab 5 Boxen
€ 52,11*
€ 62,01
pro Box
ab 10 Boxen
€ 49,08*
€ 58,41
pro Box
ab 20 Boxen
€ 46,89*
€ 55,80
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 42,80*
€ 50,93
pro Box
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
508201
€ 41,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.