Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Monitor-Schwenkarm für 1 Bildschirm 21-27 Zoll, 360° drehbar, Gasfeder für leichte Führung, Tischklemme, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Monitor-Schwenkarm für 1 Bildschirm 21-27 Zoll, 360° drehbar, Gasfeder für leichte Führung, Tischklemme, silber
DURABLE Monitor-Schwenkarm für 1 Bildschirm 21-27 Zoll, 360° drehbar, Gasfeder für leichte Führung, Tischklemme, silber
DURABLE Monitor-Schwenkarm für 1 Bildschirm 21-27 Zoll, 360° drehbar, Gasfeder für leichte Führung, Tischklemme, silber
DURABLE Monitor-Schwenkarm für 1 Bildschirm 21-27 Zoll, 360° drehbar, Gasfeder für leichte Führung, Tischklemme, silber
DURABLE Monitor-Schwenkarm für 1 Bildschirm 21-27 Zoll, 360° drehbar, Gasfeder für leichte Führung, Tischklemme, silber
DURABLE Monitor-Schwenkarm für 1 Bildschirm 21-27 Zoll, 360° drehbar, Gasfeder für leichte Führung, Tischklemme, silber
DURABLE Monitor-Schwenkarm für 1 Bildschirm 21-27 Zoll, 360° drehbar, Gasfeder für leichte Führung, Tischklemme, silber
Artikel-Nr.:
     C1138-508323
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     508323
EAN/GTIN:
     4005546998138
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Flexibler Monitorarm mit Tischklemme. Besonders gleichmäßige Einstellung des Bildschirms durch innenliegende Gasdruckfeder. • Schwenkbare Monitorhalterung mit Tischklemme für 1 Bildschirm • Ergonomisches Arbeiten durch individuelle und leichtgängige Einstellung von Höhe, Neigung und Ausrichtung des Monitors • Flexibel um 360°drehbar für Arbeiten im Hoch- oder Querformat • Schutz vor Verletzung zwischen beweglichen Komponenten durch integriertes Sicherheitssystem • Geordnete Kabelführung durch drei individuell anbringbare Kabelklemmen (inkl.) • Einfache Montage inkl. Werkzeug • Universelle VESA-Halterung (75 x 75 mm oder 100 x 100 mm) • Für Standard / Curved Monitore von 21 bis 27 Zoll (53,34 bis 68,58 cm) und 3-8 kg • Tischklemme für Tischstärken von 14-44 mm • 10 Jahre Garantie • Made in Germany • Hochwertige Materialien für lange Lebensdauer: Aluminium und Premium-Kunststoffe • Umweltfreundlich in Anlehnung an ISO 14021
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5083
Außenmaße (B x H x L/T):
345 mm x 470 mm x 120 mm
Farbe:
Silber
Füllmenge:
1 Monitor(e)
Serie:
PRO
Material:
Aluminium
Materialzusatz:
Aluminium, ABS, Polyamid (PA)
Für Displaygröße Monitor:
53,3 cm (21") - 86,4 cm (34")
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, halterung tv neigbar, halterung tv, durable monitor-wandhalterung, monitorhalter schreibtisch, monitorhalter tisch, monitorhalterung arm, monitorhalterung tischmontage, monitorhalterung schwenkbar, monitorhalterung 1 monitor, monitor halterung zum klemmen, monitorständer schreibtisch, monitorständer tisch, monitorständer verstellbar, monitorständer drehbar, monitorarm tisch, monitor tischhalterung, monitor schwenkarm, bildschirm ständer, monitorhalter, monitorhalterung neigbar, monitorhalterung vesa 75, monitorhalterung vesa 100, monitorhalterung curved, monitorhalter alu, monitorständer alu, bildschirm halterung, bildschirm halter, monitor teleskoparm, monitor gelenkarm
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,85*
€ 223,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,01*
€ 209,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,65*
€ 199,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,72*
€ 191,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,69*
€ 185,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
508423
ab € 159,38*
Ähnlich
Durable
509023
ab € 154,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.