Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Dual-Monitorarm mit Tischdurchführung, für 2 VESA Bildschirme 21-27", 360° drehbar, neigbar, höhenverstellbar, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Dual-Monitorarm mit Tischdurchführung, für 2 VESA Bildschirme 21-27", 360° drehbar, neigbar, höhenverstellbar, silber
DURABLE Dual-Monitorarm mit Tischdurchführung, für 2 VESA Bildschirme 21-27", 360° drehbar, neigbar, höhenverstellbar, silber
DURABLE Dual-Monitorarm mit Tischdurchführung, für 2 VESA Bildschirme 21-27", 360° drehbar, neigbar, höhenverstellbar, silber
DURABLE Dual-Monitorarm mit Tischdurchführung, für 2 VESA Bildschirme 21-27", 360° drehbar, neigbar, höhenverstellbar, silber
DURABLE Dual-Monitorarm mit Tischdurchführung, für 2 VESA Bildschirme 21-27", 360° drehbar, neigbar, höhenverstellbar, silber
DURABLE Dual-Monitorarm mit Tischdurchführung, für 2 VESA Bildschirme 21-27", 360° drehbar, neigbar, höhenverstellbar, silber
DURABLE Dual-Monitorarm mit Tischdurchführung, für 2 VESA Bildschirme 21-27", 360° drehbar, neigbar, höhenverstellbar, silber
Artikel-Nr.:
     C1138-508623
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     508623
EAN/GTIN:
     4005546998411
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Monitor-Doppelhalterung mit verstellbarer Höhe, Drehung und Neigung. Befestigung mit Tischdurchführung. • Monitorhalterung mit Tischdurchführung für 2 Bildschirme • Ergonomisches Arbeiten durch individuelle und leichtgängige Einstellung von Höhe, Neigung und Positionierung der Monitore • Flexibel um 360°drehbar für Arbeiten im Hoch- oder Querformat • Schutz vor Verletzung zwischen beweglichen Komponenten durch integriertes Sicherheitssystem • Geordnete Kabelführung durch fünf individuell anbringbare Kabelklemmen (inkl.) • Monitore sind variabel entlang der Querstrebe verschieb- und fixierbar • Einfache Montage inkl. Werkzeug • Universelle VESA-Halterung (75 x 75 mm oder 100 x 100 mm) • Für Standard / Curved Monitore von 21 bis 27 Zoll (53,34 bis 68,58 cm) und 3-8 kg • Tischdurchführung für Tischstärken von 14-44 mm und 60-80 mm Durchmesser • 10 Jahre Garantie • Made in Germany • Hochwertige Materialien für lange Lebensdauer: Aluminium und Premium-Kunststoffe • Umweltfreundlich in Anlehnung an ISO 14021
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5086
Außenmaße (B x H x L/T):
780 mm x 445 mm x 190 mm
Farbe:
Silber
Füllmenge:
2 Monitor(e)
Serie:
PRO
Material:
Aluminium
Materialzusatz:
Aluminium, ABS, Polyamid (PA)
Für Displaygröße Monitor:
53,3 cm (21") - 68,6 cm (27")
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Standfuß, Monitor-Standfuß, Monitorstandfuß, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, halterung tv neigbar, halterung tv, durable monitor-wandhalterung, monitorhalter schreibtisch, monitorhalter tisch, monitorhalterung tischmontage, monitorhalterung 2 monitore, monitorhalterung dual, monitorhalter 2 fach, monitorständer schreibtisch, monitorständer tisch, monitorständer 2 monitore, monitorständer verstellbar, monitorständer drehbar, monitorarm tisch, bildschirm ständer, doppel monitorhalter, dual monitorhalter, monitor tischhalterung, monitorhalter, monitorhalterung neigbar, monitorhalterung vesa 75, monitorhalterung vesa 100, monitorhalterung curved, monitorhalter alu, monitorständer alu, bildschirm halterung, bildschirm halter
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,99*
€ 224,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,10*
€ 210,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,98*
€ 201,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,99*
€ 192,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,09*
€ 186,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
508523
ab € 162,52*
Ähnlich
Durable
508823
ab € 166,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.