Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionswagen 74/53, mit 3 Fächern, 2 Flügeltüren, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-939257010
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     3115 10
EAN/GTIN:
     4005546988085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Multifunktionswagen 74/53 geschlossen. Geschlossen mit 2 Flügeltüren. 2 feste und verstellbare Böden. Belastbarkeit bis 30 kg pro Boden. Mit 16 mm starken, melaminbeschichteten Böden aus Holz, die Sicherheit gegen Kratzer bieten und epoxidharzbeschichteter Stahl. Mit 4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremse. Außenmaße (H x B x T): 737 x 528 x 400 mm. Farbe: grau. Lieferung: demontiert mit Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen mit 2 Flügeltüren, 2 verstellbare Böden
Rollen vorhanden:
ja
Lenkrollen feststellbar:
ja
Schloss vorhanden:
nein
Werkstoff:
Stahl/Holz
Breite:
528 mm
Höhe:
737 mm
Tiefe:
400 mm
Tragfähigkeit:
30 kg
Farbe:
grau
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,11*
€ 135,61*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 111,36*
€ 137,48*
€ 5,50*
ab € 111,47*
€ 138,27*
2 Tage
8
€ 2,90*
ab € 111,74*
€ 138,34*
€ 6,78*
ab € 113,42*
€ 139,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,61*
€ 161,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,60*
€ 157,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,63*
€ 149,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,68*
€ 142,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,11*
€ 131,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 110,11* pro Box)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
311547
ab € 109,47*
Ähnlich
Durable
311502
ab € 110,66*
Ähnlich
Durable
311347
ab € 103,13*
Ähnlich
Durable
311310
ab € 102,16*
Ähnlich
Durable
311302
ab € 104,21*
Ähnlich
Durable
371010
ab € 92,59*
Ähnlich
Durable
3710124
ab € 92,35*
Ähnlich
Durable
371110
ab € 178,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.