Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA311510 Herst.-Nr.: 311510 EAN/GTIN: 4005546988085 |
| |
|
| | |
| - Multifunktions-Fahrwagen, geschlossen mit 2 Flügeltüren
- 2 feste und 2 verstellbare Böden
- Belastbarkeit bis 30 kg pro Boden
- Hochwertig aus 16 mm starkem, melaminbeschichtetem Holz, das Schutz gegen Kratzer bietet
- Voll mobil mit 4 Rollen, 2 davon mit Bremse
- Maße (HxBxT): 737 x 528 x 400 mm
- Lieferung erfolgt demontiert mit Montageanleitung.
Weitere Informationen: | | Breite: | 528 mm | Bruttogewicht: | 20.7 kg | Farbe: | grau | Farbname: | grau | Höhe: | 737 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | Spanplatte melaminharzbeschichtet | Tiefe: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beistell-Schrank, Beistellschrank, Ablagewagen, Beistellwagen, Druckertisch, Druckerwagen, Hängemappenboy, Hängemappenwagen, Hängeregistraturwagen, Hängewagen, Mappenboy, Mappenwagen, durable hängemappenwagen grau, beistell schrank, hängemappenwagen durable, 3115, Multifunktions, Multifunktions-Wagen, Multifunktionswagen, Schreibtischwagen, Wagen |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,11* | € 133,72* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 110,67* | € 135,49* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 112,69* | € 137,97* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 113,43* | € 137,97* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,68* | € 139,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|