Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank easyOffice, 2m, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-903755
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     E2CT0003600028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Rollladenschrank mit revolutionärem Stecksystem - ohne Werkzeug, Schrauben, Kleinteile. Erhältlich als 1 m und 2 m Schrank. Stabile Konstruktion. Korpus: 25 % Metall und 75 % Polystyrol. Polypropylen-Rollladen mit Schloss und 2 Schlüsseln. Fachböden im 8 mm Raster verstellbar. Hohes Fassungsvermögen: 9 Aktenordner (Rücken 8 mm) oder 75 Hängeregister pro Ebene. Zerlegte Lieferung (halbmontiert, Stecksystem).
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe (B x T x H):
110 x 41,5 x 204 cm
Tragkraft:
bis zu 75 kg/Fachboden
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, paperflow rolladenschrank, rolladenschrank, rollladenschrank 4 fachböden, Aktengarderobenschrank (Rolladen), Aktenschrank (Rolladen), Aufsatzschrank (Rolladen), Beistellschrank (Rolladen), Flachstrecke (Rolladen), Garderobenschrank (Rolladen), Hängeregistraturschrank (Rolladen), Karteischrank (Rolladen), Querrolladenschrank, Registraturschrank (Rolladen), Rolladentürenschrank, Sideboard (Rolladen), Theke (Rolladen), Vertikalrolladenschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
63 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 395,86*
€ 464,57*
Lager 690
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,71*
€ 494,88*
€ 5,50*
ab € 427,73*
€ 510,25*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,65*
€ 510,25*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 514,19*
€ 603,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,88*
€ 588,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,02*
€ 585,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,23*
€ 571,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,78*
€ 551,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,71*
€ 503,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
2033.01
ab € 69,71*
Zubehör
Paperflow
2033.02
ab € 74,37*
Zubehör
Paperflow
2040.01
ab € 80,11*
Zubehör
Paperflow
2040.02
ab € 81,47*
Zubehör
Paperflow
2045.01
ab € 58,37*
Zubehör
Paperflow
4932.01
ab € 63,22*
Zubehör
Paperflow
4932.02
ab € 66,73*
Zubehör
Paperflow
4933.01
ab € 65,67*
Zubehör
Paperflow
4939.01
ab € 68,12*
Zubehör
Paperflow
4939.02
ab € 76,56*
Zubehör
Paperflow
4940.01
ab € 75,57*
Zubehör
Paperflow
4944.01
ab € 54,34*
Zubehör
Paperflow
4945.01
ab € 57,15*
Zubehör
Paperflow
4945.02
ab € 60,36*
Zubehör
Paperflow
531.02
ab € 67,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.