Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tret-Abfalleimer rund, 5L, Edelstahl, metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-897781024
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     3400 23
EAN/GTIN:
     4005546301969
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Treteimer. Material und Form: Edelstahl, rund. Anzahl der Sortierfächer: 1. Ausstattung: Deckel vorhanden. Mit Fingerprint-Proof Beschichtung, herausnehmbarer Innen-Eimer mit Henkel, geräuschloses Schließen des Deckels, sicherer Stand und Korrosionsschutz durch umlaufenden Kunststoffsockel, integrierter Tragegriff am Deckelscharnier. Durchmesser: 205 mm. Höhe: 290 mm. Tiefe: 260 mm. Volumen: 5 l. Farbe: metallic silber.
Weitere Informationen:
Farbe:
metallic silber
Höhe:
290 mm
Durchmesser:
205 mm
Volumen:
5 L
Gehäuse-Material:
Edelstahl
Ausführung:
herausnehmbarer Innen-Eimer mit Henkel
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Kosmetikeimer, Tret-Kosmetik-Mülleimer, Tret-Kosmetikeimer, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 5 l grau, tret abfalleimer, tret-abfalleimer grau, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, tretabfalleimer, tret-abfalleimer, hailo tret-abfalleimer, Abfallbehälter, Mülleimer, Abfalleimer, Abfallsammler
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
12
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 14,01*
€ 19,29*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 14,10*
€ 19,42*
9 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 14,28*
€ 19,70*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 14,69*
€ 20,26*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 14,65*
€ 21,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
341158
ab € 21,39*
Ähnlich
Durable
341258
ab € 36,29*
Ähnlich
Durable
341058
ab € 12,86*
Ähnlich
Durable
340123
ab € 24,70*
Ähnlich
Durable
340223
ab € 39,19*
Ähnlich
Durable
340323
ab € 54,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.