Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 340023 340023 Papierkorb 5l (Ø x H) 205mm x 290mm Edelstahl Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A839492
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     340023
EAN/GTIN:
     4005546301969
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Die Metall-Papierkörbe von DURABLE überzeugen mit klassischen Formen für die Anwendung in Büros, Hotellerie und anderen repräsentativen Räumlichkeiten.
Features:
Treteimer aus Edelstahl mit Fingerprint-Proof Beschichtung
Sicherer Stand und Korrosionsschutz durch umlaufenden Kunststoffsockel
Geräuschloses Schließen des Deckels
Integrierter Tragegriff am Deckelscharnier
Beutelfixierung durch Gummiring
Herausnehmbarer Innen-Eimer mit Henkel, Fassungsvermögen: 5 Liter
Weitere Informationen:
Tiefe:
260 mm
Höhe:
290 mm
Farbe:
grau
Durchmesser:
205 mm
Fassungsvermögen:
5 l
Deckel vorhanden:
Ja
Form:
rund
Material:
Edelstahl
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Papierkorb
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 13,99*
€ 19,06*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 14,16*
€ 19,19*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 14,28*
€ 19,47*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 14,66*
€ 20,02*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,85*
€ 22,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
341158
ab € 21,17*
Ähnlich
Durable
341258
ab € 36,44*
Ähnlich
Durable
341058
ab € 12,93*
Ähnlich
Durable
340123
ab € 24,71*
Ähnlich
Durable
340223
ab € 39,20*
Ähnlich
Durable
340323
ab € 54,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.