Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treteimer aus Metall, 5 Liter, antrazit, Maße:260x290 mm, Ø 205 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/dur341058_a1.jpg
images/web_details/dur341058_a1.jpg
images/web_details/durable_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DUR341058
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     341058
EAN/GTIN:
     4005546301990
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Die Metalltreteimer in 5, 12 oder 20 Liter Ausführung haben einen herausnehmbaren Inneneimer mit Henkel. Der Beutel kann durch einen Gummiring fixiert werden. Sicherer Stand und Korrosionsschutz durch umlaufenden Kunstsoffsockel. Integrierter Tragegriff am Deckelscharnier.
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Ausführung:
Metall anthrazit, 5 Liter
Anreißer (Online):
Treteimer aus Metall, 5 Liter, anthrazit
Kurzbeschreibung (Online):
Treteimer aus Metall, 5 Liter, Maße: 260 x 290 mm, Ø 205 mm, mit herausnehmbarem Inneneimer, anthrazit
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, Wandaschenbecher, Wandascher, durable papierkorb edelstahl, tret abfalleimer, tretabfalleimer anthrazit, Abfalleimer, Ascheimer, Abfallbehälter, Mülleimer, Müllbehälter, Mülltonne, Abfalltonne, Papiertonne, Schwingdeckelbehälter, Schwingdeckelpapierkorb, Schwingdeckelmülleimer, Schwingdeckelmüllkorb, Schwingdeckelabfalleimer, Schwingdeckelabfallkorb, Schwingdeckelmülltonne, Schwingdeckelabfalltonne, Abfallsammler, Müllsammler, Abfallbox, Abfalltrennung, Tretabfallkorb, Tretabfalltonne, Tretmüllkorb, Tretmüllsammler
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,27*
€ 18,73*
10 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 13,42*
€ 18,74*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,88*
€ 18,77*
2 Tage
9
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 14,13*
€ 19,68*
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 14,65*
€ 21,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
341158
ab € 21,22*
Ähnlich
Durable
341258
ab € 36,40*
Ähnlich
Durable
340123
ab € 24,69*
Ähnlich
Durable
340223
ab € 39,05*
Ähnlich
Durable
340323
ab € 54,35*
Ähnlich
Durable
340023
ab € 14,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.