Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage ARTWORK, PVC, 650 x 520 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-896606023
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     7201 01
EAN/GTIN:
     4005546711171
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage ARTWORK. Ausführung: PVC. Folienauflage vorhanden. Trapezform, rutschfest, abwaschbar und strapazierfähig. Größe (B x H): 650 x 520 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Größe (B x H):
65 x 52 cm
Farbe:
schwarz
Material:
PVC
Folienauflage vorhanden:
ja
recycelbar:
nein
Kalender vorhanden:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schreibunterlage, schreibtischauflage transparent, notizblock, Kunststoff-Schreibunterlage, Kunststoffschreibunterlage, DURABLE 7201, 7201
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
8
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,73*
€ 17,06*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,62*
€ 18,26*
11 Tage
8
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 13,00*
€ 18,83*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,15*
€ 19,17*
1 Tag
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,18*
€ 19,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720107
ab € 11,67*
Ähnlich
Durable
720110
ab € 12,76*
Ähnlich
Durable
721707
ab € 14,32*
Ähnlich
Durable
721710
ab € 14,26*
Ähnlich
Durable
721701
ab € 14,31*
Ähnlich
Durable
711119
ab € 4,41*
Ähnlich
Durable
711219
ab € 5,45*
Ähnlich
Durable
711319
ab € 5,70*
Ähnlich
Durable
708158
ab € 23,65*
Ähnlich
Durable
710101
ab € 3,89*
Ähnlich
Durable
729001
ab € 9,69*
Ähnlich
Durable
712219
ab € 5,09*
Ähnlich
Durable
710207
ab € 5,12*
Ähnlich
Durable
710210
ab € 4,33*
Ähnlich
Durable
710203
ab € 4,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.