Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SCHREIBUNTERLAGE ARTWORK, 650 x 520 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE ARTWORK, 650 x 520 mm, schwarz
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE ARTWORK, 650 x 520 mm, schwarz
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE ARTWORK, 650 x 520 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-721701
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     721701
EAN/GTIN:
     4005546986876
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
durable schreibunterlage schwarz 65...
Formschöne Schreibunterlage in Trapezform. • Formschöne Schreibunterlage in Trapezform • Rutschfest
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7217
Außenmaße (B x H):
650 mm x 520 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage, schreibtischauflage schwarz, unterlage, schreibunterlage, kunststoff-schreibunterlage, schreibtischunterlage, schreibtischmatte, schreibunterlage trapez, schreibtischunterlage trapez
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,44*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 125 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720107
ab € 11,73*
Ähnlich
Durable
720110
ab € 12,67*
Ähnlich
Durable
720101
ab € 11,65*
Ähnlich
Durable
721707
ab € 12,51*
Ähnlich
Durable
721710
ab € 12,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.