Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 7201 720101 Schreibunterlage Schwarz (B x H) 650mm x 520mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D43536
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     720101
EAN/GTIN:
     4005546711171
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Die formschöne Schreibunterlage setzt Akzente im Büro und im Home Office. Mit reflexarmer, transparenter Abdeckung. Ideal zum Unterlegen von Notizen und Verzeichnissen, etc. Rutschfest, abwaschbar und strapazierfähig.
Weitere Informationen:
Höhe:
520 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
650 mm
Produkttypenbezeichnung:
ARTWORK
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Schreibunterlage ARTWORK
Folienauflage vorhanden:
Ja
rutschfest:
Ja
recycelbar:
Nein
Kalender vorhanden:
Nein
abwischbar:
Ja
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Schreibunterlage
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,72*
€ 16,61*
3 Tage
8
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,12*
€ 17,15*
10 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,48*
€ 17,74*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,20*
€ 19,27*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 13,64*
€ 19,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720107
ab € 11,68*
Ähnlich
Durable
720110
ab € 12,69*
Ähnlich
Durable
729001
ab € 9,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.