Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage mit Dekorrille, PVC, 650 x 520 mm, 2 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-896603015
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     7103 03
EAN/GTIN:
     4005546710150
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
durable schreibtischunterlage rot
Schreibunterlage mit Dekorrille. Ausführung: PVC. Rutschfest, besonders robust. Größe (B x H): 650 x 520 mm. Stärke: 2 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Breite:
650 mm
Höhe:
520 mm
Stärke:
2 mm
Farbe:
rot
Ausführung:
rutschfest, besonders robust
Material:
PVC
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage, durable schreibtischauflage, Kunststoff-Schreibunterlage, Kunststoffschreibunterlage, DURABLE 7204, 7204
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,64*
€ 7,36*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,66*
€ 7,37*
10 Tage
6
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,78*
€ 7,52*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,88*
€ 7,84*
Lager 690
7
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,43*
€ 8,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
710101
ab € 3,89*
Ähnlich
Durable
710207
ab € 5,12*
Ähnlich
Durable
710210
ab € 4,38*
Ähnlich
Durable
710203
ab € 4,80*
Ähnlich
Durable
710201
ab € 4,16*
Ähnlich
Durable
710307
ab € 4,62*
Ähnlich
Durable
710310
ab € 4,58*
Ähnlich
Durable
710301
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.