Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schreibunterlage 710303 520x650mm mit Dekorrille rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-170003730
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     710303
EAN/GTIN:
     4005546710150
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
durable schreibtischunterlage rot
Mit Dekorille und elastischer Schreibfläche.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibunterlage
Maße:
65 x 52 cm (B x H)
Stärke:
2 mm
Folienauflage vorhanden:
Nein
Kalender vorhanden:
Nein
rutschfest:
Ja
Werkstoff:
PVC
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage, durable schreibtischauflage, Schreibauflagen, Schreibtisch, Schreibtischauflagen, Schreibtischserien, Schreibtischunterlagen, Schreibtischzubehöre, Schreibunterlagen, Tischunterlagen, Unterlagen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,64*
€ 7,36*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,66*
€ 7,37*
10 Tage
6
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,78*
€ 7,52*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,88*
€ 7,84*
12 Tage
1125
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,322*
€ 8,422*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
710101
ab € 3,89*
Ähnlich
Durable
710207
ab € 5,12*
Ähnlich
Durable
710210
ab € 4,38*
Ähnlich
Durable
710203
ab € 4,80*
Ähnlich
Durable
710201
ab € 4,16*
Ähnlich
Durable
710307
ab € 4,62*
Ähnlich
Durable
710310
ab € 4,58*
Ähnlich
Durable
710301
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.