Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage 52x65cm dunkelrot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schreibunterlage 52x65cm dunkelrot
Schreibunterlage 52x65cm dunkelrot
Artikel-Nr.:
     467-KATA759836
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     710303
EAN/GTIN:
     4005546710150
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
durable schreibtischunterlage rot
  • Schreibunterlage mit Dekorrille
  • Ausführung: PVC
  • rutschfest, besonders robust
  • Größe (B x H): 650 x 520 mm
  • Stärke: 2 mm
  • Farbe: rot
Weitere Informationen:
Breite:
520 mm
Bruttogewicht:
0.415 kg
Farbe:
dunkelrot
Farbname:
dunkelrot
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
650 mm
Marke:
Durable
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Produktbreite:
52 cm
Produktlänge:
65 cm
recycelbar:
nein
Seitenklappen:
nein
Vollsichtplatte:
nein
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage, durable schreibtischauflage, 7103, Kunststoff, Kunststoff-Schreibunterlage, Kunststoffschreibunterlage, Schreitischunterlage
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,64*
€ 7,36*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,66*
€ 7,37*
Lager 467
6
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,78*
€ 7,52*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,88*
€ 7,84*
12 Tage
1125
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,322*
€ 8,422*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,52*
€ 8,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,44*
€ 7,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
710101
ab € 3,89*
Ähnlich
Durable
710207
ab € 5,12*
Ähnlich
Durable
710210
ab € 4,38*
Ähnlich
Durable
710203
ab € 4,80*
Ähnlich
Durable
710201
ab € 4,16*
Ähnlich
Durable
710307
ab € 4,62*
Ähnlich
Durable
710310
ab € 4,58*
Ähnlich
Durable
710301
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.