Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register, PP, A - Z, grau, DIN A4, Überbreite, 245 x 297 mm, 12 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-896582010
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     6520 10
EAN/GTIN:
     4005546611280
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Register. Werkstoff: PP. Lochung: Universallochung. Mit geprägten Taben, auch für Ringbücher geeignet. Ausführung der Tabe: A - Z. Farbe: grau. Verwendung für Papierformate: DIN A4, Überbreite. Größe (B x H): 245 x 297 mm. Anzahl der Blätter: 20 Stück.
Weitere Informationen:
Format:
A4 Überbreite
Ausführung der Taben:
A - Z
Teilung:
20 Blatt
Lochung:
Universallochung
Breite:
245 mm
Höhe:
297 mm
Beschriftungsschild auswechselbar:
nein
Material:
Polypropylen (PP)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 1,23*
€ 1,71*
2 Tage
477
1
€ 5,95*
ab € 1,15*
€ 2,05*
Lager 690
260
1
€ 5,49*
ab € 1,17*
€ 2,07*
5 Tage
unbekannt
20
€ 4,50*
ab € 1,4245*
€ 2,0715*
1
€ 7,95*
ab € 1,23*
€ 2,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
616202
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
616302
ab € 1,36*
Ähnlich
Durable
616402
ab € 1,73*
Ähnlich
Durable
675527
ab € 1,83*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 0,90*
Ähnlich
Durable
616002
ab € 1,91*
Ähnlich
Durable
615705
ab € 13,03*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,75*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,05*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,54*
Ähnlich
Durable
655010
ab € 0,88*
Ähnlich
Durable
610002
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
615002
ab € 1,42*
Ähnlich
Durable
611402
ab € 0,92*
Ähnlich
Durable
644110
ab € 1,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.