Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonverzeichnis-Ständer Telindex® Desk mit 500 Karten, metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-896041024
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2412 23
EAN/GTIN:
     4005546206509
Suchbegriffe:
Adress-Kartei
Adresskartei
Telefon-Kartei
Telefonkartei
Telefonverzeichnis-Ständer TELINDEX® DESK. Ausstattung: gefüllt. Max. Anzahl der Karten: 500 beidseitig bedruckte Karteikarten aus Karton. Max. zul. Abmessung der Karte unterstützt: 104 x 72 mm. Anzahl der Registerblätter: 25-teilig A - Z. Werkstoff: Kunststoff. Rastmechanismus für schnelles Einstecken und Entnehmen. Größe (B x H x T): 245 x 131 x 67 mm. Farbe: metallic silber.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber metallic
Größe (B x H x T):
245 x 131 x 67 mm
Weitere Suchbegriffe: Karteibox, Karteikartenkasten, Karteikassette, Karteikasten, durable karteibox, karteibox, karteibox für 500 karten, Telefonverzeichnis, Adressablage, Adressen, Kartei, DURABLE 2412, 2412
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 19,20*
€ 27,12*
Lager 690
2
€ 5,49*
ab € 21,31*
€ 29,79*
5 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 27,38*
€ 37,76*
3 Tage
171
€ 4,95*
ab € 19,26*
€ 38,31*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
241201
ab € 19,74*
Ähnlich
Durable
241623
ab € 29,38*
Ähnlich
Durable
241601
ab € 29,29*
Ähnlich
Durable
244701
ab € 22,50*
Ähnlich
Durable
241323
ab € 25,50*
Ähnlich
Durable
241301
ab € 25,41*
Ähnlich
Durable
241723
ab € 30,60*
Ähnlich
Durable
241701
ab € 29,97*
Ähnlich
Durable
241702
ab € 34,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.