Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbindegerät CombBind C366, 450 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-785092
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     2101434
EAN/GTIN:
     5028252175388
Suchbegriffe:
Plastik-Bindegerät
Plastik-Bindemaschine
Plastik-Bindesystem
Plastikbindegerät
GBC Spiralbindegerät CombBind C366. Manuelles Stanz- und Spiralbindegerät. 21 Stanzmesser und feste Stanztiefe. Mit breitem Stanzhebel für sauberes und präzises Lochen. Mit präziser Stanzzentrierung. Mit Quickstep-Benutzerführung für fehlerfreies Binden. Ein spezieller Binderückenöffner verhindert, dass Binderücken zu weit geöffnet werden. Der Papierseparator teilt die zu bindenden Seiten automatisch in 30-Blatt-Stapel auf. Mit farblichen Codierung für einfaches Finden des passenden Binderückens. Mit Randabstandskontrolle. Nachträgliches Hinzufügen, Austauschen oder Entfernen von Seiten ist möglich. Stanzkapazität: 30 Blatt (80 g/qm). Bindekapazität: 51 mm (450 Blatt), Bindegutbreite: 305 mm. Für A4/A5 oder A3 hoch. Gewicht: 12,6 kg. Format: 543 x 235 x 488 mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: schwarz.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 437,26*
€ 511,89*
12 Tage
25
Frei Haus
ab € 458,99*
€ 527,91*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 463,19*
€ 532,18*
Lager 690
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 470,12*
€ 538,64*
Frei Haus
ab € 511,82*
€ 598,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,64*
€ 640,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,73*
€ 622,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,28*
€ 587,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,49*
€ 574,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,12*
€ 559,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4401929
ab € 173,90*
Zubehör
GBC
A9707121
ab € 47,00*
Zubehör
GBC
4401845
ab € 139,17*
Zubehör
GBC
4401843
ab € 44,20*
Zubehör
GBC
4401844
ab € 83,11*
Zubehör
GBC
IB271106
ab € 272,44*
Zubehör
GBC
4401926EU
ab € 438,26*
Zubehör
GBC
IB271403
ab € 353,17*
Zubehör
GBC
4400420
ab € 324,49*
Zubehör
GBC
2101444
ab € 858,09*
Zubehör
GBC
4400422
ab € 611,54*
Zubehör
GBC
IB271717
ab € 1.924,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.