Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkarten 3C, A4, 250g/m², 100 Stück, blanko, beidseitig bedruckbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-768091
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     LP853
EAN/GTIN:
     4004360999857
Suchbegriffe:
PC-Visitenkarte
Visiten-Karten
Visitenkarte
Visitenkarten
Beidseitig bedruckbare PC-Visitenkarten hochweiß, satiniert, mit einer Grammatur von 250 g/m2, FSC®-zertifiziert, sind ideal zum schnellen und einfachen Gestalten und Drucken am eigenen PC und Drucker. Einfaches Heraustrennen durch 3C-Technologie: glatter Schnitt rundum ohne Perforation. Die Visitenkarten sind vielseitig einsetzbar beispielsweise für Events, Messen oder geschäftlichen und privaten Kontaktaustausch. Für alle Inkjet- und (Farb-)Laser-Drucker sowie Kopierer geeignet. In der Packung sind 10 Blatt DIN A4 bzw. 100 Karten im Format 85x55 mm enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Grammatur:
200 g/qm
Format:
85 x 55 mm
Ausführung:
beidseitig bedruckbar
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: pc-visitenkarten sigel, visitenkarte, Briefkarte für Drucker, Faltkarte für Drucker, Grußkarte für Drucker, Inkjet-Briefkarte unbedruckt, Inkjet-Faltkarte unbedruckt, Inkjet-Grußkarte unbedruckt, Inkjet-Postkarte unbedruckt, Inkjet-Visitenkarte unbedruckt, Klapp-Visitenkarte für Drucker, Kopi
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
12
€ 5,49*
ab € 11,33*
€ 16,87*
€ 4,75*
ab € 12,52*
€ 18,44*
€ 5,50*
ab € 11,81*
€ 18,46*
10 Tage
12
€ 5,87*
ab € 13,55*
€ 19,67*
1 Tag
12
€ 4,99*
ab € 15,23*
€ 21,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
1 Stück enthält 100 Karten (ab € 0,1133* pro Karte)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
VA150
ab € 32,11*
Zubehör
Sigel
SW670
ab € 18,67*
Zubehör
Sigel
VZ201
ab € 13,22*
Zubehör
Sigel
VZ170
ab € 3,05*
Zubehör
Sigel
VA130
ab € 4,91*
Zubehör
Sigel
VA120
ab € 2,96*
Zubehör
Sigel
VA138
ab € 8,21*
Zubehör
Sigel
VA110
ab € 2,97*
Zubehör
Sigel
VA112
ab € 6,49*
Zubehör
Sigel
VZ136
ab € 5,65*
Zubehör
Sigel
VZ130
ab € 7,30*
Zubehör
Sigel
VZ135
ab € 4,89*
Zubehör
Sigel
VA140
ab € 2,64*
Zubehör
Sigel
VZ171
ab € 6,25*
Zubehör
Sigel
VZ175
ab € 12,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.